Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiterrelais, 1-polig, 22,5 mm, 50 A, 48-460V/DC 24 V Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterrelais, 1-polig, 22,5 mm, 50 A, 48-460V/DC 24 V Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF31501BA04

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 460 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621115009

Sonepar Artikelnummer

121379062

Hersteller Artikelnummer

3RF31501BA04

Hersteller Typ

3RF3150-1BA04

Hersteller Artikel Nr.:

3RF31501BA04

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15 .. 24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48 .. 460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48 .. 460 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

48 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.080 kg

    Halbleiterrelais, 1-polig 3RF3

    Das Halbleiterrelais SIRIUS 3RF31 ist für das Schalten von ohmschen und induktiven Lasten, wie Heizkörpern oder Ventilen in Abfüllanlagen, konzipiert.

    Technische Details:

    • Baubreite: 22,5 mm
    • Nennstrom: 50 A
    • Betriebsspannung: 48-460V / DC 24 V
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Momentanschaltend
    • Geeignet für hohe Schaltfrequenzen
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und cULUS)
    • Verfügbar als 1-polige Geräte in zwei Baubreiten oder als 3-polige Geräte
    • Unterstützt AC- oder DC-Betätigung

    Kundenvorteile:

    • Verschleißfreies und lautloses Schalten, ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser)
    • Kompakte Bauweise spart Platz auf der Kühlfläche
    • Erweiterbare durch standardisierte Funktionsmodule 3RF39
    • Effizienter als Vorgängermodell 3RF2
    • Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie