SIEMENS - Halbleiterrelais, 1-polig, 22,5 mm, 50 A, 48-460V/DC 24 V Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF31501AA04
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 460 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621114910
Sonepar Artikelnummer
121379144
Hersteller Artikelnummer
3RF31501AA04
Hersteller Typ
3RF3150-1AA04
Hersteller Artikel Nr.:
3RF31501AA04
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 460 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.066 kg
- 1-polig
- Baubreite 22,5 mm
- 50 A
- 48-460V / DC 24 V
- Schraubanschluss
- Verschleißfrei und lautlos
- Äußerst zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen
- Kompakte Bauweise
- Erweiterbar mit standardisierten Funktionsmodulen 3RF39
- Weltweit zugelassen (z.B. IEC und cULUS)
- Neue Generation 3RF3
- Verfügbar als 1-polige oder 3-polige Geräte
- Für verschiedene Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen erhältlich
- Für AC- oder DC-Betätigung
- Verfügbar mit Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss
- Zubehör: Funktionsmodule 3RF39, Steuerstecker, Klemmenabdeckungen, Wärmeleitfolien
- Ersetzt die Baureihe 3RF2
- Ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser)
- Platzsparend auf der Kühlfläche
- Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten
Halbleiterrelais
Das Halbleiterrelais SIRIUS 3RF31 dient zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, wie beispielsweise Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


