Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiterrelais, 1-polig, 22,5 mm, 50 A, 48-460V/DC/AC 24 V Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterrelais, 1-polig, 22,5 mm, 50 A, 48-460V/DC/AC 24 V Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF31501AA14

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 14 .. 27 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621114934

Sonepar Artikelnummer

121379020

Hersteller Artikelnummer

3RF31501AA14

Hersteller Typ

3RF3150-1AA14

Hersteller Artikel Nr.:

3RF31501AA14

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

14 .. 27 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15 .. 24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48 .. 460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48 .. 460 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

14 .. 27 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

48 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.080 kg

    Halbleiterrelais

    Das Halbleiterrelais SIRIUS 3RF31 eignet sich zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten in geräuschsensiblen Bereichen.

    Technische Details:

    • 1-polig
    • Baubreite 22,5 mm
    • 50 A
    • 48-460V / AC/DC 24 V
    • Schraubanschluss
    • Verschleißfrei und lautlos
    • Extrem zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen
    • Kompakte Bauweise
    • Standardisierte Funktionsmodule 3RF39
    • Weltweit zugelassen (z. B. IEC und cULUS)
    • Neueste Generation 3RF3
    • Verfügbar als 1-polige und 3-polige Geräte
    • Vorhanden in verschiedenen Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen
    • Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss
    • Zubehör: Steuerstecker, Klemmenabdeckungen, Wärmeleitfolien
    • Ersetzt die Baureihe 3RF2

    Kundenvorteile:

    • Ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser)
    • Einfach und effizient
    • Immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie