Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiterrelais, 1-polig, 22,5 mm, 90 A, 24-230V 110-230 V AC Ringkabelansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterrelais, 1-polig, 22,5 mm, 90 A, 24-230V 110-230 V AC Ringkabelansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF31903AA22

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621115290

Sonepar Artikelnummer

121379179

Hersteller Artikelnummer

3RF31903AA22

Hersteller Typ

3RF3190-3AA22

Hersteller Artikel Nr.:

3RF31903AA22

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 .. 230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 .. 230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

80 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

80 A

Schutzart (IP):

IP00

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

48 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.080 kg

    Halbleiterrelais

    Das Halbleiterrelais SIRIUS 3RF31 dient zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten in geräuschsensiblen Bereichen.

    Technische Details:

    • 1-polig
    • Baubreite 22,5 mm
    • 90 A
    • 24-230 V, 110-230 V AC
    • Ringkabelanschluss
    • Geeignet für AC- oder DC-Betätigungen
    • Verschiedene Leistungs- und Bemessungsbetriebsspannungen verfügbar
    • Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss
    • Weltweit zugelassen (z.B. IEC und cULUS)

    Kundenvorteile:

    • Verschleißfrei und lautlos, ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser)
    • Extrem zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen
    • Kompakte Bauweise spart Platz auf Kühlflächen
    • Erweiterbar durch standardisierte Funktionsmodule 3RF39
    • Neueste Generation 3RF3 ist effizienter als die Vorgängerserie 3RF2
    • Verfügbar als 1-polige oder 3-polige Geräte
    • Umfangreiches Zubehör wie Steuerstecker, Klemmenabdeckungen und Wärmeleitfolien

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie