Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiterrelais, 1-polig, 22,5 mm, 90 A, 24-230V/110-230 V AC Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterrelais, 1-polig, 22,5 mm, 90 A, 24-230V/110-230 V AC Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF31901AA22

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621115153

Sonepar Artikelnummer

121379021

Hersteller Artikelnummer

3RF31901AA22

Hersteller Typ

3RF3190-1AA22

Hersteller Artikel Nr.:

3RF31901AA22

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 .. 230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 .. 230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

48 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.080 kg

    Halbleiterrelais, 1-polig 3RF3 Baubreite 22,5 mm, 90 A 24-230V / 110-230 V AC

    Das Halbleiterrelais SIRIUS 3RF31 schaltet ohmsche und induktive Lasten, ideal für geräuschsensible Bereiche.

    Technische Details:

    • Baubreite: 22,5 mm
    • Nennstrom: 90 A
    • Spannungsbereich: 24-230 V / 110-230 V AC
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Verschleißfrei und lautlos
    • Hohe Schaltfrequenzen
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und cULUS)
    • 1-polige und 3-polige Geräte verfügbar
    • Verschiedene Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen
    • AC- oder DC-Betätigung
    • Verfügbare Anschlüsse: Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss

    Kundenvorteile:

    • Platzsparende kompakte Bauweise
    • Einfaches Aufklicken der standardisierten Funktionsmodule 3RF39 für vielfältige Anwendungen
    • Neue Generation 3RF3 ist effizienter als die Vorgänger 3RF2
    • Einfache Integration mit Zubehör wie Steuersteckern, Klemmenabdeckungen und Wärmeleitfolien
    • Ideal für geräuschsensible Bereiche wie Büros und Krankenhäuser

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie