Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiterrelais, 1-polig, 22,5 mm, 90 A, 48-460V 110-230 V AC Ringkabelansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterrelais, 1-polig, 22,5 mm, 90 A, 48-460V 110-230 V AC Ringkabelansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF31903AA24

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 460 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621115306

Sonepar Artikelnummer

121379165

Hersteller Artikelnummer

3RF31903AA24

Hersteller Typ

3RF3190-3AA24

Hersteller Artikel Nr.:

3RF31903AA24

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48 .. 460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48 .. 460 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

80 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

80 A

Schutzart (IP):

IP00

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

48 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.063 kg

    Halbleiterrelais, 1-polig 3RF3

    Das Halbleiterrelais SIRIUS 3RF31 eignet sich hervorragend zum Schalten von ohmschen und induktiven Lasten in geräuschsensiblen Bereichen.

    Technische Details:

    • Baubreite: 22,5 mm
    • Strom: 90 A
    • Spannungsbereich: 48-460V, 110-230 V AC
    • Anschluss: Ringkabelanschluss
    • Verschleißfrei und lautlos
    • Hohe Schaltfrequenz Zuverlässigkeit
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und cULUS)
    • Verfügbar als 1-polige Geräte in zwei Baubreiten oder als 3-polige Geräte
    • AC- oder DC-Betätigung
    • Anschlussmöglichkeiten: Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss

    Kundenvorteile:

    • Kompakte Bauweise spart Platz auf der Kühlfläche
    • Erweiterbar durch standardisierte Funktionsmodule 3RF39
    • Einsatz in geräuschsensiblen Bereichen (Büros, Krankenhäuser)
    • Neue Generation 3RF3 ist noch effizienter als Vorgänger 3RF2
    • Erhältlich mit Zubehör wie Steuerstecker, Klemmenabdeckungen und Wärmeleitfolien

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie