SIEMENS - Halbleiterrelais, 1-polig, 22,5 mm, 90 A, 48-460V/DC 24 V Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF31902AA04
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 460 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621115221
Sonepar Artikelnummer
121378984
Hersteller Artikelnummer
3RF31902AA04
Hersteller Typ
3RF3190-2AA04
Hersteller Artikel Nr.:
3RF31902AA04
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 460 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
20 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.080 kg
- 1-polig
- Baubreite 22,5 mm
- 90 A
- 48-460V / DC 24 V
- Federzuganschluss zum Aufbau auf vorhandene Kühlflächen
- Standardisierte Funktionsmodule 3RF39 für vielfältige Anwendungen
- Weltweit zugelassen (z.B. IEC und cULUS)
- Verfügbar in zwei Baubreiten oder als 3-polige Geräte
- Geeignet für verschiedene Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen
- AC- oder DC-Betätigung
- Screw-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss
- Ausrüstung mit Zubehör wie Steuersteckern, Klemmenabdeckungen und Wärmeleitfolien
- Verschleißfreies und lautloses Schalten, ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser).
- Extrem zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen.
- Kompakte Bauweise spart Platz auf der Kühlfläche.
- Neuere Generation 3RF3 ist effizienter als die Vorgänger 3RF2.
- Einfach, effizient, immer aktuell – der SIRIUS Systembaukasten.
Halbleiterrelais
Das Halbleiterrelais SIRIUS 3RF31 dient zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


