SIEMENS - Halbleiterrelais, 1-polig, 22,5 mm, 90 A, 48-460V/DC 4-30 V Ringkabelanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF31903AA44
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4 .. 30 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 460 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621115313
Sonepar Artikelnummer
121379186
Hersteller Artikelnummer
3RF31903AA44
Hersteller Typ
3RF3190-3AA44
Hersteller Artikel Nr.:
3RF31903AA44
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4 .. 30 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 460 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
80 A
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.080 kg
- 1-polig
- Baubreite 22,5 mm
- 90 A
- 48-460V / DC 4-30 V
- Ringkabelanschluss zum Aufbau auf vorhandene Kühlflächen
- Geeignet für AC- oder DC-Betätigung
- Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss verfügbar
- Weltweit zugelassen (z.B. IEC und cULUS)
- Verschleißfrei und lautlos, ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser)
- Extrem zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen
- Kompakte Bauweise spart Platz auf der Kühlfläche
- Erweiterbar durch standardisierte Funktionsmodule 3RF39
- Neue Generation 3RF3 ist effizienter als die Vorgänger 3RF2
- Erhältlich in zwei Baubreiten oder als 3-polige Geräte
Halbleiterrelais
Das Halbleiterrelais SIRIUS 3RF31 wird zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten in geräuschsensible Bereichen eingesetzt.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


