SIEMENS - Halbleiterrelais, 1-polig, 22,5 mm, 90 A, 48-600V/DC 24 V Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF31902AA06
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621115238
Sonepar Artikelnummer
121379032
Hersteller Artikelnummer
3RF31902AA06
Hersteller Typ
3RF3190-2AA06
Hersteller Artikel Nr.:
3RF31902AA06
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 600 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
20 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.080 kg
- 1-polig
- Baubreite 22,5 mm
- 90 A
- 48-600V / DC 24 V
- Federzuganschluss zum Aufbau auf vorhandene Kühlflächen
- Verschleißfrei und lautlos
- Hohe Schaltfrequenzen
- Kompakte Bauweise
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und cULUS)
- Neue Generation 3RF3
- Verfügbar als 1-polige und 3-polige Geräte
- Für AC- oder DC-Betätigung
- Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss
- Zubehör: Funktionsmodule 3RF39, Steuerstecker, Klemmenabdeckungen, Wärmeleitfolien
- Ersetzt die Baureihe 3RF2
- Ideal für geräuschsensitive Bereiche (Büros, Krankenhäuser)
- Platzsparend auf der Kühlfläche
- Einfache Erweiterung durch standardisierte Funktionsmodule
- Effizienter als die Vorgängermodelle
- Einfach, effizient, immer aktuell
Halbleiterrelais
Das Halbleiterrelais SIRIUS 3RF31 schaltet ohmsche und induktive Lasten lautlos und verschleißfrei.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


