Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiterrelais, 1-polig, 22,5 mm, 90 A, 48-600V/DC 24 V Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterrelais, 1-polig, 22,5 mm, 90 A, 48-600V/DC 24 V Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF31901AA050KN0

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621117829

Sonepar Artikelnummer

121379154

Hersteller Artikelnummer

3RF31901AA050KN0

Hersteller Typ

3RF3190-1AA05-0KN0

Hersteller Artikel Nr.:

3RF31901AA050KN0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15 .. 24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48 .. 600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48 .. 600 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

48 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.080 kg

    Halbleiterrelais, 1-polig 3RF3

    Das Halbleiterrelais 3RF3 dient zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, bietet eine kompakte Bauweise und ist ideal für geräuschsensible Bereiche.

    Technische Details:

    • Baubreite: 22,5 mm
    • Nennstrom: 90 A
    • Betriebsspannung: 48-600V / DC 24 V
    • Schraubanschluss
    • Sperrspannung: 1200 V
    • Niedriger Energieverbrauch
    • Erweiterbar mit Funktionsmodulen 3RF39
    • Weltweit zugelassen (z.B. IEC und cULUS)
    • Verfügbar als 1-polige oder 3-polige Geräte
    • Für AC- oder DC-Betätigung
    • Verfügbar mit Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss

    Kundenvorteile:

    • Verschleißfrei und lautlos im Betrieb
    • Ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser)
    • Extrem zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen
    • Kompakte Bauweise spart Platz auf der Kühlfläche
    • Einfaches Aufklicken der Funktionsmodule für vielfältige Anwendungen
    • Neue Generation 3RF3 ist effizienter als die Vorgänger 3RF2

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie