SIEMENS - Halbleiterrelais, 1-polig, 45 mm, 25 A, 24-230 V/DC 24 V Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF30251AA02
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621114576
Sonepar Artikelnummer
121379197
Hersteller Artikelnummer
3RF30251AA02
Hersteller Typ
3RF3025-1AA02
Hersteller Artikel Nr.:
3RF30251AA02
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
25 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
25 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.078 kg
- Baubreite: 45 mm
- Nennstrom: 25 A
- Bemessungsbetriebsspannung: 24-230 V / DC 24 V
- Schraubanschluss
- Geeignet für: Heizkörper oder Ventile in einer Abfüllanlage
- Weltweite Zulassung (z.B. IEC und cULUS)
- Verfügbar als 1-polige und 3-polige Geräte
- Verschiedene Leistungen und Betriebsspannungen
- AC- oder DC-Betätigung
- Anschlussarten: Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss
- Erweiterbar mit Funktionsmodulen 3RF39
- Neue Generation 3RF3 effizienter als Vorgänger 3RF2
- Verschleißfrei und lautlos im Betrieb
- Ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser)
- Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Schaltfrequenzen
- Kompakte Bauweise spart Platz auf der Kühlfläche
- Zubehör wie Steuerstecker, Klemmenabdeckungen und Wärmeleitfolien verfügbar
- Einfach, effizient, immer aktuell - SIRIUS Systembaukasten
Halbleiterrelais
Das 1-polige Halbleiterrelais 3RF3 ist ideal zum Schalten von ohmschen und induktiven Lasten in geräuschsensiblen Bereichen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


