SIEMENS - Halbleiterrelais, 1-polig, 45 mm, 90 A, 24-230 V/DC 24 V Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF30901AA02
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621114675
Sonepar Artikelnummer
121378987
Hersteller Artikelnummer
3RF30901AA02
Hersteller Typ
3RF3090-1AA02
Hersteller Artikel Nr.:
3RF30901AA02
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.077 kg
- 1-polig
- Baubreite 45 mm
- 90 A
- 24-230 V / DC 24 V
- Schraubanschluss
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und cULUS)
- Verfügbar als 1-polige oder 3-polige Geräte
- AC- oder DC-Betätigung
- Verschiedene Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen
- Anschlussarten: Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss
- Verschleißfreies und lautloses Schalten, ideal für geräuschsensible Bereiche wie Büros und Krankenhäuser.
- Extrem zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen.
- Kompakte Bauweise spart Platz auf der Kühlfläche.
- Erweiterbar durch standardisierte Funktionsmodule 3RF39 durch einfaches Aufklicken.
- Die neue Generation 3RF3 ist effizienter als die Vorgänger 3RF2.
- Zubehör wie Steuerstecker, Klemmenabdeckungen und Wärmeleitfolien verfügbar.
Halbleiterrelais
Das Halbleiterrelais SIRIUS 3RF30 dient zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, zum Beispiel von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


