SIEMENS - Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, B=22,5mm, 70A 48-460V/24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF21701CA04
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 460 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209717442
Sonepar Artikelnummer
120581234
Hersteller Artikelnummer
3RF21701CA04
Hersteller Typ
3RF2170-1CA04
Hersteller Artikel Nr.:
3RF21701CA04
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 460 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
70 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.073 kg
- 1-phasiges Halbleiterrelais
- Baubreite: 22,5 mm
- Nennstrom: 70 A
- Betriebsspannung: 48-460 V / DC 24 V
- Schraubanschluss
- Schaltfrequenzen: Sehr zuverlässig bei hohen Frequenzen
- Erweiterbar mit Funktionsmodulen 3RF29
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar als 1-phasige und 3-phasige Geräte
- Geeignet für AC- oder DC-Betätigung
- Verschleißfreies und lautloses Schalten
- Ideal für geräuschsensitive Bereiche wie Büros und Krankenhäuser
- Kompakte Bauweise spart Platz auf der Kühlfläche
- Einfache Erweiterung durch standardisierte Funktionsmodule
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten (Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss)
- Zubehör verfügbar für einfache Installationen
- Effiziente Systembaukasten-Lösung
Halbleiterrelais, 1-phasig 3RF2 Baubreite 22,5 mm, 70 A 48-460 V / DC 24 V
Das low noise Halbleiterrelais SIRIUS 3RF21 ist ideal zum Schalten von ohmschen und induktiven Lasten in geräuschsensiblen Bereichen.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


