Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 15/12 A/40 °C 24-230 V/110-230 V AC momentansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 15/12 A/40 °C 24-230 V/110-230 V AC momentansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF33201BA22

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621115856

Sonepar Artikelnummer

121379151

Hersteller Artikelnummer

3RF33201BA22

Hersteller Typ

3RF3320-1BA22

Hersteller Artikel Nr.:

3RF33201BA22

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 .. 230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 .. 230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

20 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

20 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.165 kg

    Halbleiterschütz 1-polig 3RF3

    Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 ist zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage, konzipiert.

    Technische Details:

    • Typ: Halbleiterschütz
    • Modell: 3RF3
    • Bemessungsstrom: 12 A
    • Betriebstemperatur: 40 °C
    • Spannungsversorgung: 24-230 V / 110-230 V AC
    • Verbindung: Schraubanschluss
    • Schaltfrequenzen: äußerst zuverlässig
    • Weltweite Zulassungen: IEC und cULus

    Kundenvorteile:

    • Verschleißfreies und lautloses Schalten, ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser).
    • Integrierter Kühlkörper für direkte Nutzung im Schaltschrank.
    • Kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene.
    • Erweiterbar durch standardisierte Funktionsmodule 3RF39.
    • Verfügbar als 1-polige oder 3-polige Geräte.
    • AC- oder DC-Betätigung mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten.
    • Neue Generation 3RF3 ist effizienter und kleiner als die Vorgänger 3RF2.
    • Zusätzliches Zubehör wie Steuerstecker und Klemmenabdeckungen verfügbar.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie