SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 15/12 A/40 °C 48-460 V/DC 4-30 V momentanschaltend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF33201BA44
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4 .. 30 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 460 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621115900
Sonepar Artikelnummer
121379017
Hersteller Artikelnummer
3RF33201BA44
Hersteller Typ
3RF3320-1BA44
Hersteller Artikel Nr.:
3RF33201BA44
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4 .. 30 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 460 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
20 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.165 kg
- Halbleiterschütz
- 1-polig
- 3RF3 AC-15
- 12 A
- 40 °C
- 48-460 V
- DC 4-30 V
- momentanschaltend
- Schraubanschluss
- verschleißfrei und lautlos
- integrierter Kühlkörper
- kompakte Bauweise
- verfügbar mit Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss
- weltweit zugelassen (z.B. IEC und cULus)
- über die Funktionsmodule 3RF39 erweiterbar
- Neuer Generation 3RF3, effizienter als 3RF2
- verfügbar als 1-polige oder 3-polige Geräte
- Ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser)
- Extrem zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen
- Platzsparend auf der Hutschiene
- Einfaches Aufklicken für zahlreiche Anwendungen
- Neueste Technologie, immer aktuell
Halbleiterschütz 1-polig 3RF3 AC-15 / 12 A / 40 °C 48-460 V / DC 4-30 V
Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 dient zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


