SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 15/15 A/40 °C 24-230 V/DC 24 V Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF33301BA02
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621116280
Sonepar Artikelnummer
121379092
Hersteller Artikelnummer
3RF33301BA02
Hersteller Typ
3RF3330-1BA02
Hersteller Artikel Nr.:
3RF33301BA02
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
30 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.165 kg
- Typ: Halbleiterschütz 1-polig 3RF3
- Nennstrom: 15 A
- Temperatur: 40 °C
- Spannungsversorgung: 24-230 V / DC 24 V
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Schaltzustand: momentanschaltend
- Geeignet für: ohmsche/induktive Lasten
- Besonderheiten: verschleißfrei, lautlos, hohe Schaltfrequenzen, integrierter Kühlkörper
- International zugelassen: IEC, cULus
- Verfügbare Bauformen: 1-polig oder 3-polig
- Zusätzliche Anschlüsse: Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss
- Ideal für geräuschsensible Bereiche wie Büros und Krankenhäuser
- Platzsparende kompakte Bauweise für Hutschienenmontage
- Erweiterbar durch standardisierte Funktionsmodule 3RF39
- Neue Generation 3RF3 ist effizienter als Vorgänger 3RF2
Halbleiterschütz 1-polig 3RF3
Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 wird zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten eingesetzt, insbesondere in geräuschsensiblen Bereichen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


