SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 15/15 A/40 °C 48-460 V/DC 4-30 V Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF33301BA44
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4 .. 30 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 460 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621116341
Sonepar Artikelnummer
121379216
Hersteller Artikelnummer
3RF33301BA44
Hersteller Typ
3RF3330-1BA44
Hersteller Artikel Nr.:
3RF33301BA44
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4 .. 30 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 460 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
30 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.165 kg
- Typ: Halbleiterschütz 1-polig
- Modell: 3RF3
- AC-15 / 15 A / 40 °C
- Spannungsbereich: 48-460 V / DC 4-30 V
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Funktionsweise: momentanschaltend
- Genehmigungen: weltweit zugelassen (z.B. IEC und cULus)
- Baureihe: Die neue Generation 3RF3
- Verfügbarkeit: als 1-polige oder 3-polige Geräte erhältlich
- Bauweise: kompakt, platzsparend auf der Hutschiene
- Verschleißfreies und lautloses Schalten, ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser)
- Extrem zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen
- Integrierter Kühlkörper ermöglicht direkten Einsatz im Schaltschrank
- Erweiterbarkeit durch standardisierte Funktionsmodule 3RF39
- Effizienter als die Vorgängerserie 3RF2 bei kleinerer Bauform
- Verfügbar für AC- oder DC-Betätigung mit verschiedenen Anschlussarten
Halbleiterschütz 1-polig 3RF3
Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 dient zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


