SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 15/27,5 A/40 °C 24-230 V/DC 24 V momentanschaltend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF33651BA02
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621117430
Sonepar Artikelnummer
121379164
Hersteller Artikelnummer
3RF33651BA02
Hersteller Typ
3RF3365-1BA02
Hersteller Artikel Nr.:
3RF33651BA02
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
70 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
144 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.420 kg
- Typ: Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33
- Strom: 27,5 A
- Betriebstemperatur: 40 °C
- Spannungsbereich: 24-230 V / DC 24 V
- Schaltfunktion: momentanschaltend
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Freigaben: weltweit (z.B. IEC und cULus)
- Verfügbare Ausführungen: 1-polige oder 3-polige Geräte
- Verschleißfreies und lautloses Schalten, ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser).
- Äußerst zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen.
- Integrierter Kühlkörper für direkten Einsatz im Schaltschrank.
- Kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene.
- Erweiterbar durch standardisierte Funktionsmodule 3RF39.
- Neue Generation 3RF3 ist effizienter als die Vorgänger 3RF2 bei kleinerer Bauform.
- Verfügbar für verschiedene Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen.
- Zusätzliches Zubehör wie Steuerstecker und Klemmenabdeckungen erhältlich.
Halbleiterschütz 1-polig 3RF3
Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 dient zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, wie Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


