SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 15/30 A/40 °C 48-460 V/DC 24 V momentanschaltend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF33801BA04
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 460 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621117614
Sonepar Artikelnummer
121379113
Hersteller Artikelnummer
3RF33801BA04
Hersteller Typ
3RF3380-1BA04
Hersteller Artikel Nr.:
3RF33801BA04
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 460 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
80 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.600 kg
- Typ: Halbleiterschütz 1-polig 3RF3
- AC-15 / 27,5 A / 40 °C
- Spannungsbereich: 48-460 V / DC 24 V
- Schraubanschluss
- Verschleißfrei und lautlos
- Hohe Schaltfrequenzen
- Integrierter Kühlkörper
- Kompakte Bauweise für Platzersparnis auf der Hutschiene
- Standardisierte Funktionsmodule 3RF39 durch einfaches Aufklicken erweiterbar
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und cULus)
- Verfügbar als 1-polige oder 3-polige Geräte
- Für verschiedene Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen erhältlich
- AC- oder DC-Betätigung mit Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss
- Zubehör: Funktionsmodule 3RF39, Steuerstecker und Klemmenabdeckungen
- Ersetzt die Baureihe 3RF2
- Ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser)
- Effizienter als die Vorgänger 3RF2 bei kleinerer Bauform
- Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten
Halbleiterschütz 1-polig 3RF3
Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 dient zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


