Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/10,5 A/40 °C 24-230 V/DC 24 V Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/10,5 A/40 °C 24-230 V/DC 24 V Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF33101AA02

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621115337

Sonepar Artikelnummer

121379058

Hersteller Artikelnummer

3RF33101AA02

Hersteller Typ

3RF3310-1AA02

Hersteller Artikel Nr.:

3RF33101AA02

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15 .. 24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 .. 230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 .. 230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

10 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

89 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.120 kg

    Halbleiterschütz 1-polig 3RF3

    Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 dient zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.

    Technische Details:

    • AC-1 / 10 A / 40 °C
    • 24-230 V / DC 24 V
    • Schraubanschluss
    • Weltweit zugelassen (z.B. IEC und cULus)
    • 1-polige oder 3-polige Geräte verfügbar
    • Vorhanden für verschiedene Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen
    • Ausgelegt für AC- oder DC-Betätigung
    • Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss verfügbar

    Kundenvorteile:

    • Verschleißfrei und lautlos, ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser)
    • Extrem zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen
    • Integrierter Kühlkörper für direkten Einsatz im Schaltschrank
    • Kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene
    • Erweiterbar durch standardisierte Funktionsmodule 3RF39
    • Neue Generation 3RF3 ist effizienter als Vorgänger 3RF2 bei kleinerer Bauform
    • Einfache Handhabung mit Steuersteckern und Klemmenabdeckungen als Zubehör

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie