SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/10 A/40 °C 24-230 V/DC 24 V Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF33102AA02
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621115498
Sonepar Artikelnummer
121379016
Hersteller Artikelnummer
3RF33102AA02
Hersteller Typ
3RF3310-2AA02
Hersteller Artikel Nr.:
3RF33102AA02
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
89 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.120 kg
- Typ: Halbleiterschütz 1-polig
- Baureihe: 3RF3
- Schaltstrom: 10 A
- Temperaturbereich: 40 °C
- Spannungsbereich: 24-230 V / DC 24 V
- Anschluss: Federzuganschluss
- Globale Zulassungen: IEC und cULus
- Verfügbare Bauformen: 1-polige oder 3-polige Geräte
- Erweiterungsmöglichkeiten: Standardisierte Funktionsmodule 3RF39
- Verschleißfrei und lautlos, ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser).
- Extrem zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen.
- Integrierter Kühlkörper ermöglicht direkten Einsatz im Schaltschrank.
- Kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene.
- Neuer als die Vorgängermodelle 3RF2 und effizienter bei kleinerer Bauform.
- Verfügbarkeit von Zubehör wie Steuerstecker und Klemmenabdeckungen.
Halbleiterschütz 1-polig 3RF3 AC-1 / 10 A / 40 °C 24-230 V / DC 24 V Federzuganschluss
Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


