SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/10 A/40 °C 24-230 V/DC 24 V Ringkabelanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF33103AA02
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621115559
Sonepar Artikelnummer
121378983
Hersteller Artikelnummer
3RF33103AA02
Hersteller Typ
3RF3310-3AA02
Hersteller Artikel Nr.:
3RF33103AA02
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
10 A
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
89 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.120 kg
- Modell: SIRIUS 3RF33
- Schaltleistung: 10 A
- Betriebstemperatur: 40 °C
- Spannungsbereich: 24-230 V / DC 24 V
- Anschlussart: Ringkabelanschluss
- Bauform: 1-polig oder 3-polig verfügbar
- Erhältlich mit: Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss
- Zubehör: Funktionsmodule 3RF39, Steuerstecker und Klemmenabdeckungen
- Zulassungen: weltweit (z.B. IEC und cULus)
- Verschleißfreies und lautloses Schalten ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser).
- Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Schaltfrequenzen.
- Integrierter Kühlkörper für direkten Einsatz im Schaltschrank.
- Platzsparende kompakte Bauweise auf der Hutschiene.
- Erweiterbar durch standardisierte Funktionsmodule.
- Die neue Generation 3RF3 ist effizienter und hat eine kleinere Bauform als 3RF2.
Halbleiterschütz 1-polig 3RF3 AC-1 / 10 A / 40 °C 24-230 V / DC 24 V
Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 ist zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, wie Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage, konzipiert.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


