SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/10 A/40 °C 48-460 V/DC 24 V Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF33102AA04
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 460 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621115504
Sonepar Artikelnummer
121378975
Hersteller Artikelnummer
3RF33102AA04
Hersteller Typ
3RF3310-2AA04
Hersteller Artikel Nr.:
3RF33102AA04
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 460 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
89 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.120 kg
- Typ: Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33
- Funktion: Schalten von ohmschen/induktiven Lasten
- Leistung: 10 A
- Betriebstemperatur: 40 °C
- Spannungsbereich: 48-460 V / DC 24 V
- Anschlussart: Federzuganschluss
- Zulassungen: IEC und cULus
- Gerätetypen: 1-polige oder 3-polige Geräte
- Kühlkörper: integriert
- Erweiterungsmöglichkeiten: Funktionsmodule 3RF39
- Verschleißfreies und lautloses Schalten ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser).
- Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Schaltfrequenzen.
- Kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene.
- Einfaches Erweitern durch standardisierte Funktionsmodule.
- Effizienter als die Vorgänger 3RF2 bei kleinerer Bauform.
Halbleiterschütz 1-polig 3RF3
Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 eignet sich zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten in geräuschsensiblen Bereichen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


