SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/10 A/40 °C 48-460 V/DC 24 V Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF33101AA04
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 460 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621115344
Sonepar Artikelnummer
121378997
Hersteller Artikelnummer
3RF33101AA04
Hersteller Typ
3RF3310-1AA04
Hersteller Artikel Nr.:
3RF33101AA04
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 460 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
89 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.120 kg
- Typ: Halbleiterschütz
- Modell: SIRIUS 3RF33
- Lastart: ohmsche / induktive Lasten
- Strom: 10 A
- Temperatur: 40 °C
- Spannung: 48-460 V / DC 24 V
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Dimension: kompakte Bauweise
- Funktionsmodule: Standardisierte Funktionsmodule 3RF39
- Zulassungen: weltweit, z.B. IEC und cULus
- Abgelöst von: Baureihe 3RF2
- Verschleißfrei und lautlos, ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser).
- Extrem zuverlässige Schaltleistung bei hohen Schaltfrequenzen.
- Integrierter Kühlkörper für direkten Einsatz im Schaltschrank.
- Platzsparende Installation auf der Hutschiene.
- Vielfältige Anwendungen durch erweiterbare Funktionsmodule.
- Neue Generation 3RF3 ist effizienter als die Vorgänger 3RF2.
- Verfügbar als 1-polige oder 3-polige Geräte für verschiedene Leistungen und Spannungen.
Halbleiterschütz 1-polig 3RF3
Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 dient zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, ideal für geräuschsensible Bereiche.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


