Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/10 A/40 °C 48-460 V/DC/AC 24 V Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/10 A/40 °C 48-460 V/DC/AC 24 V Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF33101AA14

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 14 .. 27 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047621115375

Sonepar Artikelnummer

121379185

Hersteller Artikelnummer

3RF33101AA14

Hersteller Typ

3RF3310-1AA14

Hersteller Artikel Nr.:

3RF33101AA14

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

14 .. 27 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15 .. 24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48 .. 460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48 .. 460 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

14 .. 27 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

10 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

89 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.120 kg

    Halbleiterschütz 1-polig 3RF3 AC-1 / 10 A / 40 °C 48-460 V / AC/DC 24 V

    Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.

    Technische Details:

    • Typ: Halbleiterschütz
    • Bauform: 1-polig
    • Modell: 3RF3
    • Schaltvermögen: AC-1 / 10 A
    • Temperaturbereich: 40 °C
    • Spannung: 48-460 V
    • Betätigung: AC/DC 24 V
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Montage: im Schaltschrank
    • Funktionsmodule: 3RF39
    • Zulassungen: IEC und cULus
    • Erhältlich als: 1-polige oder 3-polige Geräte

    Kundenvorteile:

    • Verschleißfreies und lautloses Schalten, ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser).
    • Extrem zuverlässige Leistung bei hohen Schaltfrequenzen.
    • Kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene.
    • Erweiterbar durch standardisierte Funktionsmodule.
    • Neue Generation 3RF3 ist effizienter und kompakter als die Vorgänger 3RF2.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie