Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/20 A/40 °C 24-230 V/110-230 V AC kurzschluss...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/20 A/40 °C 24-230 V/110-230 V AC kurzschluss...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF33202DA22

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621116129

Sonepar Artikelnummer

121379163

Hersteller Artikelnummer

3RF33202DA22

Hersteller Typ

3RF3320-2DA22

Hersteller Artikel Nr.:

3RF33202DA22

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 .. 230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 .. 230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

20 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

20 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.165 kg

    Halbleiterschütz 1-polig 3RF3 AC-1 / 20 A / 40 °C 24-230 V / 110-230 V AC

    Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 dient zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten in geräuschsensiblen Bereichen.

    Technische Details:

    • Betriebsart: AC-1
    • Nennstrom: 20 A
    • Umgebungstemperatur: 40 °C
    • Betriebsspannung: 24-230 V / 110-230 V AC
    • Schutzart: kurzschlussfest
    • Anschluss: B-Automat Federzuganschluss
    • Integration: integrierter Kühlkörper
    • Bauweise: kompakt
    • Erweiterung: standardisierte Funktionsmodule 3RF39
    • Weltweite Zulassung: z.B. IEC und cULus
    • Modellreihe: 3RF3
    • Erhältlich als: 1-polige oder 3-polige Geräte
    • Unterstützte Betätigung: AC oder DC
    • Anschlussarten: Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss
    • Zubehör: Steuerstecker, Klemmenabdeckungen
    • Baureihe 3RF2 abgelöst

    Kundenvorteile:

    • Verschleißfreies und lautloses Schalten
    • Ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser)
    • Extrem zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen
    • Platzsparend auf der Hutschiene
    • Einfach, effizient und immer aktuell

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie