SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/20 A/40 °C 24-230 V/DC 24 V kurzschlussfest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF33201DA02
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621115962
Sonepar Artikelnummer
121378982
Hersteller Artikelnummer
3RF33201DA02
Hersteller Typ
3RF3320-1DA02
Hersteller Artikel Nr.:
3RF33201DA02
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
20 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.165 kg
- 1-polig
- 20 A
- 40 °C
- 24-230 V / DC 24 V
- kurzschlussfest
- B-Automat
- Schraubanschluss
- integrierter Kühlkörper
- zertifiziert nach IEC und cULus
- verfügbar als 1-polige oder 3-polige Geräte
- verschiedene Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen
- Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss
- Verschleißfrei und lautlos, ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser)
- Extrem zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen
- Kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene
- Erweiterbar durch die standardisierten Funktionsmodule 3RF39
- Neue Generation 3RF3 ist effizienter und hat eine kleinere Bauform als die Vorgänger 3RF2
Halbleiterschütz 1-polig 3RF3 AC-1 / 20 A / 40 °C 24-230 V / DC 24 V
Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 eignet sich zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


