Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/20 A/40 °C 48-460 V/110-230 V AC Schraubansc...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/20 A/40 °C 48-460 V/110-230 V AC Schraubansc...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF33201AA24

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 460 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047621115764

Sonepar Artikelnummer

121379169

Hersteller Artikelnummer

3RF33201AA24

Hersteller Typ

3RF3320-1AA24

Hersteller Artikel Nr.:

3RF33201AA24

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48 .. 460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48 .. 460 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

20 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

20 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.165 kg

    Halbleiterschütz 1-polig 3RF3

    Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.

    Technische Details:

    • Typ: Halbleiterschütz 1-polig
    • Serie: SIRIUS 3RF33
    • Bemessungsstrom: 20 A
    • Temperaturbereich: -40 °C bis 40 °C
    • Bemessungsbetriebsspannung: 48-460 V / 110-230 V AC
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Schaltfrequenzen: Hoch
    • Geeignet für: AC- oder DC-Betätigung
    • Verfügbarkeit: 1-polige oder 3-polige Geräte
    • Zulassungen: Weltweit (z.B. IEC und cULus)
    • Zusatz: Integrierter Kühlkörper

    Kundenvorteile:

    • Verschleißfreies und lautloses Schalten, ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser).
    • Extrem zuverlässige Leistung bei hohen Schaltfrequenzen.
    • Platzsparende kompakte Bauweise für den Schaltschrank.
    • Erweiterbar durch standardisierte Funktionsmodule 3RF39.
    • Neue Generation 3RF3 ist effizienter und kleiner als die Vorgänger 3RF2.
    • Verfügbarkeit von Zubehör wie Steuerstecker und Klemmenabdeckungen.
    • Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie