SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/20 A/40 °C 48-460 V/DC 24 V Ringkabelanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF33203AA04
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 460 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621116150
Sonepar Artikelnummer
121378976
Hersteller Artikelnummer
3RF33203AA04
Hersteller Typ
3RF3320-3AA04
Hersteller Artikel Nr.:
3RF33203AA04
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 460 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
20 A
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.165 kg
- 1-polig
- 20 A
- 40 °C
- 48-460 V
- DC 24 V
- Ringkabelanschluss
- Weltweit zugelassen (z.B. IEC und cULus)
- 1-polige oder 3-polige Geräte verfügbar
- Screw-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss
- Verschleißfrei und lautlos, ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser)
- Extrem zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen
- Integrierter Kühlkörper ermöglicht den direkten Einsatz im Schaltschrank
- Platzsparende, kompakte Bauweise auf der Hutschiene
- Erweiterbar durch standardisierte Funktionsmodule 3RF39
- Neue Generation 3RF3 ist effizienter als die Vorgänger 3RF2
- Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten
Halbleiterschütz 1-polig 3RF3 AC-1 / 20 A / 40 °C 48-460 V / DC 24 V
Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


