Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/20 A/40 °C 48-460 V/DC/AC 24 V Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/20 A/40 °C 48-460 V/DC/AC 24 V Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF33201AA14

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 14 .. 27 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047621115740

Sonepar Artikelnummer

121379183

Hersteller Artikelnummer

3RF33201AA14

Hersteller Typ

3RF3320-1AA14

Hersteller Artikel Nr.:

3RF33201AA14

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

14 .. 27 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15 .. 24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48 .. 460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48 .. 460 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

20 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

14 .. 27 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

20 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.165 kg

    Halbleiterschütz 1-polig 3RF3

    Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 ist zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, wie Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage, konzipiert.

    Technische Details:

    • Typ: Halbleiterschütz
    • Strom: 20 A
    • Temperatur: 40 °C
    • Spannungsbereich: 48-460 V
    • Betätigung: AC/DC 24 V
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Verfügbare Geräte: 1-polig oder 3-polig
    • Leistungs- und Betriebsspannungsvarianten: Ja
    • Kühlkörper: Integriert
    • Funktionsmodule: 3RF39
    • Zulassungen: weltweite Zulassungen (z.B. IEC und cULus)
    • Nachfolgemodell: Baureihe 3RF2 abgelöst

    Kundenvorteile:

    • Verschleißfreies und lautloses Schalten, ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser)
    • Extrem zuverlässige Funktion bei hohen Schaltfrequenzen
    • Kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene
    • Einfache Erweiterung durch standardisierte Funktionsmodule
    • Effizienter als die Vorgänger 3RF2 bei gleichzeitig kleinerer Bauform
    • Vielseitige Anschlussmöglichkeiten (Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss)

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie