Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/20 A/40 °C 48-600 V/DC 4-30 V Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/20 A/40 °C 48-600 V/DC 4-30 V Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF33201AA45

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621115795

Sonepar Artikelnummer

121379114

Hersteller Artikelnummer

3RF33201AA45

Hersteller Typ

3RF3320-1AA45

Hersteller Artikel Nr.:

3RF33201AA45

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.165 kg

    Halbleiterschütz 1-polig 3RF3

    Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 eignet sich zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.

    Technische Details:

    • AC-1 / 20 A
    • 40 °C
    • 48-600 V / DC 4-30 V
    • Schraubanschluss
    • Sperrspannung 1200 V
    • Weltweit zugelassen (z.B. IEC und cULus)
    • Kompakte Bauweise
    • 1-polige oder 3-polige Geräte verfügbar
    • Standardisierte Funktionsmodule 3RF39 für Erweiterungen

    Kundenvorteile:

    • Verschleißfreies und lautloses Schalten, ideal für geräuschsensible Bereiche
    • Extrem zuverlässige Leistung bei hohen Schaltfrequenzen
    • Integrierter Kühlkörper für direkten Einsatz im Schaltschrank
    • Platzsparend auf der Hutschiene
    • Verschiedene Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen verfügbar
    • Zubehör wie Steuerstecker und Klemmenabdeckungen erhältlich
    • Neue Generation 3RF3 ist effizienter als Vorgänger 3RF2

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie