SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/30 A/40 °C 24-230 V/DC 24 V Ringkabelanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF33303AA02
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621116396
Sonepar Artikelnummer
121378960
Hersteller Artikelnummer
3RF33303AA02
Hersteller Typ
3RF3330-3AA02
Hersteller Artikel Nr.:
3RF33303AA02
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
30 A
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.165 kg
- Typ: Halbleiterschütz
- Modell: 3RF33
- Anzahl der Pole: 1-polig
- Lasttyp: AC-1
- Nennstrom: 30 A
- Umgebungstemperatur: 40 °C
- Betriebsspannung: 24-230 V / DC 24 V
- Anschlussart: Ringkabelanschluss
- Genehmigungen: weltweit zugelassen (z.B. IEC und cULus)
- Kompatible Funktionsmodule: 3RF39
- Verfügbarkeit: 1-polige oder 3-polige Geräte
- Bauweise: kompakte Bauweise
- Betätigung: AC oder DC
- Anschlussarten: Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss
- Nachfolgemodell: löst Halbleiterschütze 3RF2 ab
- Verschleißfrei und lautlos, ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser).
- Extrem zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen.
- Integrierter Kühlkörper ermöglicht direkten Einsatz im Schaltschrank.
- Einsparung von Platz auf der Hutschiene durch kompakte Bauweise.
- Erweiterbar durch einfaches Aufklicken der standardisierten Funktionsmodule.
- Neue Generation 3RF3 ist effizienter als Vorgänger 3RF2 und bietet eine kleinere Bauform.
Halbleiterschütz 1-polig 3RF3 AC-1 / 30 A / 40 °C 24-230 V / DC 24 V Ringkabelanschluss
Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


