SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/30 A/40 °C 24-230 V/DC 24 V Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF33301AA02
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621116181
Sonepar Artikelnummer
121378986
Hersteller Artikelnummer
3RF33301AA02
Hersteller Typ
3RF3330-1AA02
Hersteller Artikel Nr.:
3RF33301AA02
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
30 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.165 kg
- Typ: Halbleiterschütz 1-polig
- Lastart: AC-1
- Nennstrom: 30 A
- Betriebstemperatur: 40 °C
- Betriebsspannung: 24-230 V / DC 24 V
- Anschluss: Schraubanschluss
- Funktionsmodule: erweiterbar durch 3RF39
- Globale Zulassungen: z.B. IEC und cULus
- Bautyp: 1-polige oder 3-polige Geräte
- Verschleißfreies und geräuschloses Schalten, ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser).
- Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Schaltfrequenzen.
- Integrierter Kühlkörper ermöglicht direkten Einsatz im Schaltschrank.
- Kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene.
- Vielfältige Anwendungen durch einfache Erweiterung mit Funktionsmodulen.
- Neue Generation 3RF3 ist effizienter als die Vorgänger 3RF2.
Halbleiterschütz 1-polig 3RF3
Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


