SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/30 A/40 °C 48-460 V/DC 24 V Ringkabelanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF33303AA04
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 460 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621116402
Sonepar Artikelnummer
121379015
Hersteller Artikelnummer
3RF33303AA04
Hersteller Typ
3RF3330-3AA04
Hersteller Artikel Nr.:
3RF33303AA04
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 460 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
30 A
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.165 kg
- Typ: Halbleiterschütz
- Modell: 3RF33
- Anzahl der Pole: 1-polig
- Nennstrom: 30 A
- Temperaturbereich: bis 40 °C
- Spannungsbereich: 48-460 V
- Steuerspannung: DC 24 V
- Montage: direkt im Schaltschrank
- Funktionsmodule: 3RF39
- Zulassungen: weltweit (z.B. IEC und cULus)
- Alternativen: 3-polige Geräte verfügbar
- Verschleißfreies und lautloses Schalten, ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser).
- Extrem zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen.
- Kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene.
- Erweiterbar durch einfache Aufklick-Module für vielfältige Anwendungen.
- Neue Generation 3RF3 ist effizienter als die Vorgänger 3RF2.
Halbleiterschütz 1-polig 3RF3 AC-1 / 30 A / 40 °C 48-460 V / DC 24 V
Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


