SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/30 A/40 °C 48-460 V/DC 4-30 V kurzschlussfest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF33301DA44
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4 .. 30 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 460 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621116372
Sonepar Artikelnummer
121378970
Hersteller Artikelnummer
3RF33301DA44
Hersteller Typ
3RF3330-1DA44
Hersteller Artikel Nr.:
3RF33301DA44
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4 .. 30 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 460 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
30 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.165 kg
- Typ: Halbleiterschütz 1-polig
- Modell: SIRIUS 3RF33
- Nennstrom: 30 A
- Betriebstemperatur: 40 °C
- Betriebsspannung: 48-460 V / DC 4-30 V
- Kurzschlussfest: bis 25 A
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Zulassungen: z.B. IEC und cULus
- Verschleißfreies und lautloses Schalten, ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser).
- Extrem zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen.
- Integrationsfreundlich durch integrierten Kühlkörper für direkten Einbau im Schaltschrank.
- Kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene.
- Erweiterbar durch standardisierte Funktionsmodule 3RF39.
- Verfügbar als 1-polige oder 3-polige Geräte für verschiedene Leistungen und Betriebsspannungen.
- Für AC- oder DC-Betätigung geeignete Anschlüsse: Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss.
- Neueste Generation 3RF3 ist effizienter als die Vorgängermodelle 3RF2.
Halbleiterschütz 1-polig 3RF3 AC-1
Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 schaltet ohmsche und induktive Lasten zuverlässig und verschleißfrei, ideal für geräuschsensible Bereiche.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


