SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/30 A/40 °C 48-600 V/DC 24 V kurzschlussfest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF33301DA06
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621116365
Sonepar Artikelnummer
121379159
Hersteller Artikelnummer
3RF33301DA06
Hersteller Typ
3RF3330-1DA06
Hersteller Artikel Nr.:
3RF33301DA06
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 600 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
30 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.165 kg
- Typ: Halbleiterschütz 1-polig
- Betriebsart: AC-1
- Nennstrom: 30 A
- Temperaturbereich: 40 °C
- Spannungsbereich: 48-600 V / DC 24 V
- Kurzschlussfest: bis 25 A
- Sperrspannung: 1600 V
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Global zugelassen: z.B. IEC und cULus
- Verschleißfreies und lautloses Schalten, ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser)
- Extrem zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen
- Integrierter Kühlkörper für den direkten Einsatz im Schaltschrank
- Kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene
- Erweiterbar durch standardisierte Funktionsmodule 3RF39
- Effizienter als die Vorgängerserie 3RF2 bei kleinerer Bauform
- Verfügbar als 1-polige oder 3-polige Geräte in verschiedenen Leistungen und Spannungen
Halbleiterschütz 1-polig 3RF3
Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 ist zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten geeignet, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


