SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/30 A/40 °C 48-600 V/DC 24 V Ringkabelanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF33303AA06
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621116419
Sonepar Artikelnummer
121378988
Hersteller Artikelnummer
3RF33303AA06
Hersteller Typ
3RF3330-3AA06
Hersteller Artikel Nr.:
3RF33303AA06
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 600 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
30 A
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.165 kg
- Typ: Halbleiterschütz
- Modell: SIRIUS 3RF33
- Polanzahl: 1-polig
- Betriebsart: AC-1
- Nennstrom: 30 A
- Temperaturbereich: 40 °C
- Spannungsbereich: 48-600 V / DC 24 V
- Anschluss: Ringkabelanschluss
- Ursprungszulassungen: IEC, cULus
- Erweiterungsmöglichkeiten: Funktionsmodule 3RF39
- Verfügbare Bauformen: 1-polig oder 3-polig
- Betätigung: AC oder DC
- Anschlusstypen: Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss
- Verschleißfreies und lautloses Schalten, ideal für Büros und Krankenhäuser.
- Extrem zuverlässiger Betrieb bei hohen Schaltfrequenzen.
- Integrierter Kühlkörper ermöglicht direkten Einsatz im Schaltschrank.
- Kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene.
- Einfaches Erweitern mit standardisierten Funktionsmodulen.
- Neue Generation 3RF3 ist effizienter als die Vorgänger 3RF2 und hat eine kleinere Bauform.
- Aktueller und effizienter SIRIUS Systembaukasten.
Halbleiterschütz 1-polig 3RF3
Das Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 dient zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, ideal für geräuschsensible Bereiche.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


