SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/30 A/40 °C 48-600 V/DC 24 V Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF33301AA06
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621116204
Sonepar Artikelnummer
121378989
Hersteller Artikelnummer
3RF33301AA06
Hersteller Typ
3RF3330-1AA06
Hersteller Artikel Nr.:
3RF33301AA06
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 600 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
30 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.165 kg
- Typ: Halbleiterschütz
- Modell: SIRIUS 3RF33
- Schaltvermögen: AC-1 / 30 A
- Betriebstemperatur: 40 °C
- Spannungsbereich: 48-600 V / DC 24 V
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Funktionen: Verschleißfrei, lautlos, hohe Schaltfrequenzen
- Integrierter Kühlkörper
- Standardisierte Funktionsmodule: 3RF39
- Globale Zulassungen: z.B. IEC und cULus
- Verfügbarkeit: 1-polige und 3-polige Geräte
- Verschiedene Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen
- Betätigung: AC- oder DC
- Anschlusssysteme: Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss
- Zubehör: Steuerstecker, Klemmenabdeckungen
- Nachfolger der Baureihe: 3RF2
- Verschleißfrei und lautlos - ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser)
- Extrem zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen
- Kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene
- Erweiterbar durch einfaches Aufklicken mit Funktionsmodulen
- Neueste Generation 3RF3 ist effizienter als Vorgänger 3RF2 bei kleinerer Bauform
- Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten
Halbleiterschütz 1-polig 3RF3 AC-1 / 30 A / 40 °C 48-600 V / DC 24 V Schraubanschluss
Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


