Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/30 A/40 °C 48-600 V/DC 4-30 V Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/30 A/40 °C 48-600 V/DC 4-30 V Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF33301AA45

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4 .. 30 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621116273

Sonepar Artikelnummer

121379116

Hersteller Artikelnummer

3RF33301AA45

Hersteller Typ

3RF3330-1AA45

Hersteller Artikel Nr.:

3RF33301AA45

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4 .. 30 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48 .. 600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48 .. 600 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

30 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

30 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.165 kg

    Halbleiterschütz 1-polig 3RF3

    Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 wird zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, wie z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage, verwendet.

    Technische Details:

    • AC-1 / 30 A
    • 40 °C
    • 48-600 V / DC 4-30 V
    • Schraubanschluss
    • Sperrspannung 1200 V
    • weltweit zugelassen (z.B. IEC und cULus)
    • effizienter als die Vorgängergebaureihe 3RF2
    • 1-polige oder 3-polige Geräte erhältlich
    • verschiedene Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen verfügbar
    • Kühlkörper bereits integriert
    • Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss

    Kundenvorteile:

    • Verschleißfreies und lautloses Schalten, ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser)
    • Äußerst zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen
    • Platzsparende kompakte Bauweise auf der Hutschiene
    • Erweiterbar durch standardisierte Funktionsmodule 3RF39
    • Zubehör wie Steuerstecker und Klemmenabdeckungen verfügbar
    • Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie