Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/40 A/40 °C 24-230 V/110-230 V AC Schraubansc...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/40 A/40 °C 24-230 V/110-230 V AC Schraubansc...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF33401AA22

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621116631

Sonepar Artikelnummer

121379090

Hersteller Artikelnummer

3RF33401AA22

Hersteller Typ

3RF3340-1AA22

Hersteller Artikel Nr.:

3RF33401AA22

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 .. 230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 .. 230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

40 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

40 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

114 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.240 kg

    Halbleiterschütz 1-polig 3RF3 AC-1 / 40 A / 40 °C 24-230 V / 110-230 V AC

    Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 ermöglicht das Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, wie Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.

    Technische Details:

    • Typ: Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33
    • Max. Schaltstrom: 40 A
    • Temperaturbereich: -40 °C bis 40 °C
    • Spannungsversorgung: 24-230 V / 110-230 V AC
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Funktion: Schalten von ohmschen/induktiven Lasten
    • Geeignet für: Geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser)
    • Integration: Integrierter Kühlkörper
    • Bauform: Kompakt
    • Erweiterbarkeit: Standardisierte Funktionsmodule 3RF39
    • Weltweite Zulassung: IEC und cULus
    • Neuer Generation: Effizienter als 3RF2
    • Verfügbarkeit: 1-polige oder 3-polige Geräte
    • Betätigungsarten: AC- oder DC-Betätigung
    • Anschlussarten: Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss
    • Zubehör: Steuerstecker und Klemmenabdeckungen
    • Nachfolger: Ablösung der Baureihe 3RF2

    Kundenvorteile:

    • Verschleißfrei und lautloses Schalten
    • Extrem zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen
    • Platzsparende kompakte Bauweise für den Schaltschrank
    • Einfach, effizient und immer aktuell dank dem SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie