SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/40 A/40 °C 24-230 V/DC 24 V Ringkabelanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF33403AA02
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621116761
Sonepar Artikelnummer
121379162
Hersteller Artikelnummer
3RF33403AA02
Hersteller Typ
3RF3340-3AA02
Hersteller Artikel Nr.:
3RF33403AA02
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
40 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
40 A
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
45 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
114 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.240 kg
- Typ: Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33
- Lastarten: ohmsche/induktive Lasten
- Strombelastbarkeit: 40 A
- Temperaturbereich: 40 °C
- Spannungsbereich: 24-230 V / DC 24 V
- Anschluss: Ringkabelanschluss
- Schaltfrequenzen: hohe Frequenzen
- Kühlkörper: integriert
- Bauform: kompakt
- Verfügbarkeit: 1-polige oder 3-polige Geräte
- Funktionsmodule: standardisierte 3RF39
- Zulassungen: weltweit (z.B. IEC und cULus)
- Generationen: neue Generation 3RF3
- Baureihe: 3RF2 abgelöst
- Verschleißfrei und lautlos, ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser)
- Extrem zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen
- Direkte Verwendung im Schaltschrank durch integrierten Kühlkörper
- Kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene
- Erweiterbar durch einfaches Aufklicken der Funktionsmodule 3RF39
- Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten
Halbleiterschütz 1-polig 3RF3 AC-1 / 40 A / 40 °C 24-230 V / DC 24 V
Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


