SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/40 A/40 °C 48-460 V/DC 24 V Ringkabelanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF33403AA04
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 460 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621116778
Sonepar Artikelnummer
121379153
Hersteller Artikelnummer
3RF33403AA04
Hersteller Typ
3RF3340-3AA04
Hersteller Artikel Nr.:
3RF33403AA04
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 460 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
40 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
40 A
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
45 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
114 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.240 kg
- Typ: Halbleiterschütz
- Modell: 3RF3
- Schaltleistung: 40 A
- Temperaturbereich: 40 °C
- Spannungsbereich: 48-460 V / DC 24 V
- Anschluss: Ringkabelanschluss
- Funktionen: verschleißfrei und lautlos
- Zuverlässigkeit: hohe Schaltfrequenzen
- Integration: Kühlkörper integriert
- Platzbedarf: kompakte Bauweise für Hutschiene
- Erweiterung: durch standardisierte Funktionsmodule 3RF39
- Zulassungen: weltweit (z.B. IEC und cULus)
- Vergleich: effizienter als Vorgänger 3RF2
- Verfügbarkeit: 1-polige und 3-polige Geräte
- Betätigung: AC- oder DC-Betätigung
- Anschlusstypen: Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss
- Zubehör: Steuerstecker und Klemmenabdeckungen verfügbar
- Baureihe: ersetzt 3RF2
- System: SIRIUS Systembaukasten
- Ideal für geräuschsensible Bereiche wie Büros und Krankenhäuser.
- Platzsparende Bauweise für einfache Integration in Schaltschrank.
- Einfacher Umbau durch Funktionsmodule für vielfältige Anwendungen.
- Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Schaltfrequenzen.
- Weltweite Zulassungen garantieren Einsatz in unterschiedlichen Märkten.
- Effiziente Leistung mit modernisiertem Design.
- Verschleißfreies Schalten erhöht die Lebensdauer.
Halbleiterschütz 1-polig 3RF3
Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, ideal für geräuschsensible Bereiche.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


