SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/40 A/40 °C 48-460 V/DC 24 V Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF33401AA04
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 460 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621116600
Sonepar Artikelnummer
121379070
Hersteller Artikelnummer
3RF33401AA04
Hersteller Typ
3RF3340-1AA04
Hersteller Artikel Nr.:
3RF33401AA04
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 460 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
40 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
40 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
114 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.240 kg
- Typ: Halbleiterschütz 1-polig
- Modell: 3RF3
- Nennstrom: 40 A
- Umgebungstemperatur: 40 °C
- Bemessungsbetriebsspannung: 48-460 V
- Steuerspannung: DC 24 V
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Zulassungen: IEC und cULus
- Betriebsarten: AC- oder DC-Betätigung
- Erhältliche Anschlussarten: Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss
- Erweiterbarkeit: Durch standardisierte Funktionsmodule 3RF39
- Abgelöst durch: 3RF3 von der Baureihe 3RF2
- Verschleißfreies und lautloses Schalten, ideal für Büros und Krankenhäuser.
- Zuverlässigkeit bei hohen Schaltfrequenzen.
- Integrierter Kühlkörper für den direkten Einsatz im Schaltschrank.
- Kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene.
- Vielfältige Anwendungen durch einfaches Aufklicken der Funktionsmodule.
- Effizienter als Vorgänger 3RF2 bei kleinerer Bauform.
Halbleiterschütz 1-polig 3RF3
Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 schaltet ohmsche und induktive Lasten in geräuschsensiblen Bereichen effizient und verschleißfrei.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


