Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/50 A/40 °C 24-230 V/110-230 V AC Schraubansc...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/50 A/40 °C 24-230 V/110-230 V AC Schraubansc...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF33501AA22

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621117263

Sonepar Artikelnummer

121379054

Hersteller Artikelnummer

3RF33501AA22

Hersteller Typ

3RF3350-1AA22

Hersteller Artikel Nr.:

3RF33501AA22

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 .. 230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 .. 230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

50 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

133 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.305 kg

    Halbleiterschütz 1-polig 3RF3

    Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 wird zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten eingesetzt, wie zum Beispiel Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.

    Technische Details:

    • Typ: Halbleiterschütz
    • Modell: 3RF33
    • Betriebsart: AC-1
    • Stromstärke: 50 A
    • Temperatur: 40 °C
    • Versorgungsspannung: 24-230 V / 110-230 V AC
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Zugelassen nach: IEC und cULus
    • Verfügbare Ausführungen: 1-polige oder 3-polige Geräte
    • Betätigungsart: AC oder DC
    • Zusätzliche Anschlüsse: Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss

    Kundenvorteile:

    • Verschleißfreies und lautloses Schalten, ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser).
    • Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Schaltfrequenzen.
    • Integrierter Kühlkörper für direkten Einsatz im Schaltschrank.
    • Platzsparende kompakte Bauweise auf der Hutschiene.
    • Erweiterbar durch standardisierte Funktionsmodule 3RF39.
    • Die neue Generation 3RF3 ist effizienter als die Vorgänger 3RF2.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie