Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/50 A/40 °C 48-460 V/DC/AC 24 V Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/50 A/40 °C 48-460 V/DC/AC 24 V Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF33501AA14

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 14 .. 27 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047621117256

Sonepar Artikelnummer

121379045

Hersteller Artikelnummer

3RF33501AA14

Hersteller Typ

3RF3350-1AA14

Hersteller Artikel Nr.:

3RF33501AA14

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

14 .. 27 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15 .. 24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48 .. 460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48 .. 460 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

14 .. 27 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

50 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

133 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.305 kg

    Halbleiterschütz 1-polig 3RF3 AC-1 / 50 A / 40 °C 48-460 V / AC/DC 24 V Schraubanschluss

    Das Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 ist zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, wie z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage, konzipiert.

    Technische Details:

    • Typ: Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33
    • Schaltfähigkeit: AC-1 / 50 A
    • Betriebstemperatur: 40 °C
    • Bemessungsbetriebsspannung: 48-460 V
    • Steuerspannung: AC/DC 24 V
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Verfügbare Ausführungen: 1-polige oder 3-polige Geräte
    • Erhältlich mit Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss
    • Genehmigungen: weltweit (z.B. IEC und cULus)
    • Neueste Generation: 3RF3 ist effizienter als 3RF2

    Kundenvorteile:

    • Verschleißfreies und lautloses Schalten, ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser)
    • Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Schaltfrequenzen
    • Integrierter Kühlkörper ermöglicht direkten Einsatz im Schaltschrank
    • Kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene
    • Erweiterbar durch standardisierte Funktionsmodule 3RF39
    • Zubehör: Steuerstecker und Klemmenabdeckungen erhältlich
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RF2

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie