Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/50 A/40 °C 48-600 V/110-230 V AC Schraubansc...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/50 A/40 °C 48-600 V/110-230 V AC Schraubansc...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF33501AA26

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621117287

Sonepar Artikelnummer

121379048

Hersteller Artikelnummer

3RF33501AA26

Hersteller Typ

3RF3350-1AA26

Hersteller Artikel Nr.:

3RF33501AA26

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48 .. 600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48 .. 600 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

50 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

133 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.305 kg

    Halbleiterschütz 1-polig 3RF3

    Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.

    Technische Details:

    • Typ: Halbleiterschütz
    • Baureihe: SIRIUS 3RF33
    • Polanzahl: 1-polig
    • Leistung: 50 A
    • Temperatur: 40 °C
    • Bemessungsbetriebsspannung: 48-600 V
    • Steuerspannung: 110-230 V AC
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Behörde: Weltweit zugelassen (z.B. IEC und cULus)
    • Verfügbare Ausführungen: 1-polige oder 3-polige Geräte
    • Erweiterbarkeit: durch standardisierte Funktionsmodule 3RF39

    Kundenvorteile:

    • Verschleißfreies und lautloses Schalten, ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser)
    • Extrem zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen
    • Integrierter Kühlkörper für direkten Einsatz im Schaltschrank
    • Kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene
    • Austausch der bewährten Baureihe 3RF2
    • Einfach, effizient, immer aktuell

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie