SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/65 A/40 °C 24-230 V/DC 24 V Ringkabelanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF33653AA02
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621117478
Sonepar Artikelnummer
121379031
Hersteller Artikelnummer
3RF33653AA02
Hersteller Typ
3RF3365-3AA02
Hersteller Artikel Nr.:
3RF33653AA02
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
65 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
65 A
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
70 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
144 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.420 kg
- Modell: 3RF33
- Schaltbereich: 1-polig
- Strom: 65 A
- Temperatur: 40 °C
- Spannung: 24-230 V / DC 24 V
- Anschluss: Ringkabelanschluss
- Verfügbare Geräte: 1-polige oder 3-polige Geräte
- Geeignet für: AC- oder DC-Betätigung
- Standards: weltweit zugelassen (z.B. IEC und cULus)
- Funktionsmodule: 3RF39
- Verschleißfrei und lautlos, ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser).
- Extrem zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen.
- Integrierter Kühlkörper für direkte Verwendung im Schaltschrank.
- Kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene.
- Einfaches Aufklicken zur Erweiterung mit Funktionsmodulen.
- Neue Generation 3RF3 ist effizienter und kleiner als Vorgänger 3RF2.
Halbleiterschütz 1-polig 3RF3 AC-1 / 65 A / 40 °C 24-230 V / DC 24 V
Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


