SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/65 A/40 °C 48-600 V/DC 4-30 V Ringkabelansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF33653AA45
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4 .. 30 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621117539
Sonepar Artikelnummer
121379049
Hersteller Artikelnummer
3RF33653AA45
Hersteller Typ
3RF3365-3AA45
Hersteller Artikel Nr.:
3RF33653AA45
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4 .. 30 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 600 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
65 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
65 A
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
70 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
144 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.420 kg
- Typ: Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33
- Anzahl der Pole: 1-polig
- Bemessungsstrom: 65 A
- Umgebungstemperatur: 40 °C
- Bemessungsbetriebsspannung: 48-600 V
- DC-Betätigung: 4-30 V
- Ringkabelanschluss
- Sperrspannung: 1200 V
- Zulassungen: IEC und cULus
- Verschleißfreies und lautloses Schalten ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser).
- Außerordentlich zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen.
- Integrierter Kühlkörper ermöglicht direkten Einsatz im Schaltschrank.
- Kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene.
- Erweiterbar durch standardisierte Funktionsmodule 3RF39.
- Verfügbar als 1-polige oder 3-polige Geräte für verschiedene Leistungen und Spannungen.
- Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Halbleiterschütz 1-polig 3RF3 AC-1 / 65 A / 40 °C 48-600 V / DC 4-30 V
Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


