Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/80 A/40 °C 48-600 V/110-230 V AC Ringkabelan...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/80 A/40 °C 48-600 V/110-230 V AC Ringkabelan...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF33803AA26

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621117713

Sonepar Artikelnummer

121379027

Hersteller Artikelnummer

3RF33803AA26

Hersteller Typ

3RF3380-3AA26

Hersteller Artikel Nr.:

3RF33803AA26

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48 .. 600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48 .. 600 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

80 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

80 A

Schutzart (IP):

IP00

Breite:

80 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

160 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.600 kg

    Halbleiterschütz

    Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 wird zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, wie Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage, verwendet.

    Technische Details:

    • 1-polig
    • AC-1
    • 80 A
    • 40 °C
    • 48-600 V
    • 110-230 V AC
    • Ringkabelanschluss
    • Integrierter Kühlkörper
    • Weltweit zugelassen (z.B. IEC und cULus)
    • Erhältlich in 1-poliger oder 3-poliger Ausführung
    • Verfügbar mit Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss

    Kundenvorteile:

    • Verschleißfreies und lautloses Schalten
    • Ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser)
    • Extrem zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen
    • Kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene
    • Einfach erweiterbar durch standardisierte Funktionsmodule 3RF39
    • Neue Generation 3RF3 ist effizienter als die Vorgänger 3RF2

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie