SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/80 A/40 °C 48-600 V/DC 24 V Ringkabelanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF33803AA06
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621117683
Sonepar Artikelnummer
121379220
Hersteller Artikelnummer
3RF33803AA06
Hersteller Typ
3RF3380-3AA06
Hersteller Artikel Nr.:
3RF33803AA06
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 600 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
80 A
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
80 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.600 kg
- 1-polig
- 3RF3
- AC-1
- 80 A
- 40 °C
- 48-600 V
- DC 24 V
- Ringkabelanschluss
- Weltweit zugelassen (z.B. IEC und cULus)
- Verfügbar als 1-polige oder 3-polige Geräte
- Verschiedene Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen erhältlich
- Kühlkörper bereits integriert
- Direkt im Schaltschrank einsetzbar
- Kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene
- Erweiterbar durch standardisierte Funktionsmodule 3RF39
- Zusätzliches Zubehör: Steuerstecker und Klemmenabdeckungen
- Verschleißfrei und lautlos, ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser)
- Äußerst zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen
- Effizienter als die Vorgänger 3RF2 bei gleichzeitig kleinerer Bauform
- Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten
Halbleiterschütz 1-polig 3RF3 AC-1 / 80 A / 40 °C 48-600 V / DC 24 V Ringkabelanschluss
Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


